Apskritimų pjoviklis, (be apsauginio žiedo), su 1 nuožulniu HSS-E peiliu Nr. 119550, Tipas: LILIPUT

Prekės Nr.: 119500 LILIPUT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 10 mm
Oras tinka
Pjovimo skersmuo, min. 18 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 80 mm
Konfigūruojam. taip
Intervalo konfigūravimas 1 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto pavadinimas (tipas) N
Pakopų ilgis min. 18 mm
Pakopų ilgis maks. 80 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas)
Produkto rūšis karūninis grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 119500 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019201
Gamintojo numeris 21 010 000
Gamintojas / atsakingas asmuo GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Germany, www.gfs-tools.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apskritimų pjoviklis, (be apsauginio žiedo), su 1 nuožulniu HSS/E peiliu (Nr. 119550) traukiamajam pjovimui, peilis nestringa.

Paskirtis:

Kiaurymių arba disko formos gaminių tiksliam išpjovimui stacionariomis gręžimo staklėmis.

Pastaba:

Pjaunant žiedus galima dydžiams 00/.. ir 00A ant skersinės sijos uždėti keletą peilių laikiklių.