Nuožulnus peilis plieno lakštams, HSS E, Tipas: LILIPUT

Prekės Nr.: 119550 LILIPUT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Geležtė
Medžiaga plienas
Forma ašmenys stačiakampis
Užgalandimas 1-pusis šlifavimas
Skirta medžiagos storiui maks. 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 119550 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019805
Gamintojo numeris 22 010 122
Gamintojas / atsakingas asmuo GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Germany, www.gfs-tools.com

Aprašymas

Paskirtis:

Plieno lakštams iki 5 mm; V2A lakštams iki 2,5 mm.