Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“, TiN, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 845015 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,69 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 802 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, aukso spalvos Auksinė geltona
Gamintojo pavadinimas Lutz® longlife
Spalva aukso spalvos
Įrankių skaičius 10
Medžiaga greitapjovis plienas (HSS)
Tinka plienas
Danga TiN
Forma ašmenys ties.
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Keičiamas įdėklas taip
Pjovimo briaunų skaičius 8
Turinys rinkinys
Produkto rūšis geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845015 10
EAN / GTIN 2050001962454
Gamintojo numeris S11034
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Ašmenys dengti TiN danga.
Kieta geležtė - Lutz® longlife, su TiN danga dengtais ašmenimis mažesniam geležtės dilimui ir žymiai didesniam patvarumui užtikrinti. Priklausomai nuo pjaunamos medžiagos patvarumas padidėja 2 8 kartus.

Tinka:

Peiliai Nr. 845000845035 ir 845039845090, kiekvienas 18 dydžio.