Tribriaunis skutiklis, Geležtės ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 836010 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 1
Variantai skutiklis
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Forma ašmenys tribriaunis
Geležtės plotis 14 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Standartas DIN 8350 C
Visas ilgis 200 mm
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius dažyt.
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Gamintojo numeris 462 100 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunė profilinė geležtė iš chromo vanadžio plieno, medinė rankena lakuota.

Standartas:

DIN 8350 C