{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
| Gamintojo pavadinimas | FireBird® Pro | |
| Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Matavimo vienetas, Plienas | metrais | |
| Matavimo vienetas, al | metrais | |
| Aklinųjų kniedžių veržlėms maks. | 10 mm; 8 mm | |
| Įmušimo jėga maks. | 15 000 N | |
| Įmušimo eiga maks. | 10 mm | |
| Produkto rūšis | kniedytuvas | |
| Aklinųjų kniedžių veržlėms medžiagai | al; Plienas | |
| Įmušimo jėga reguliuojama | taip | |
| Įmušimo eigą galima nustatyti | taip | |
| Bendras svoris | 2,4 kg |
| Produkto numeris | 770530 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081102513 | |
| Gamintojo numeris | 1679670 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de |