Akumuliatorinė tepalinė 562 bar, Tipas: M18GG

Prekės Nr.: 083568 M18GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Gamintojo pavadinimas M18GG
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Žarnos medžiaga Plienas
Žarnos ilgis 1 219 mm
Dydis 1/8 in
Talpa 500 cm3
NLGI konsistencijos klasė 3; 3
Mažiausias tinkamas kasetės dydis 400 g
Produkto rūšis tepalo presai
Visas ilgis 355 mm
Su žarna taip
Jungties tipas Žarnos jungtis
Tinka tūbelė; tuščia kasetė
Svoris 3,9 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Gamintojo numeris 4933440490
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Su ventiliaciniu vožtuvu. Tepalinės ilgis 355 mm, žarnelės ilgis 1219 mm.
Užpildymui pilstomu tepalu (talpa iki 500 ml) arba su tūtele (talpa 400 g). Tinka iki 3 NLGI konsistencijos klasės tepalams.

Aprašymas:

  • Powerful 18 V motor with 690 bar max.
  • operating pressure
  • REDLINK™ electronics − overload protection in the machine and rechargeable battery for a long working life
  • Up to 7 cartridges per battery charge
  • Balanced and ergonomic design with only 355 mm length and 3.9 kg weight
  • Air-release valve for quick working
  • Integrated hose support, suspension device for shoulder strap and battery charge display
  • 3-way filling: Direct filling, containers, cartridges
  • Capacity: when filling from containers 473 g, with cartridge 400 g
  • Single-cell monitoring for optimised working life and long service life of the rechargeable battery
  • The REDLITHIUM™ rechargeable battery offers a perfectly coordinated design, advanced electronics and loss-free power output for longer working life and longer service life than predecessor models
  • 100% system compatibility with the MILWAUKEE®M 18™ product range
  • Hose length 1219 mm
  • Supplied with: Angle coupling

Požymis:

  • Rechargeable battery included: 1 x M18 B2
  • Battery: Li-ion
  • Rechargeable battery capacity [Ah]: 2.0
  • Rechargeable battery system: M18
  • Number of batteries/rechargeable batteries: 1
  • Type of batteries/rechargeable batteries: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Delivered: Carrying case
  • Weight with rechargeable battery [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Weight with battery pack: 3.9
  • Charger included: M12-18 C
  • Charging station available: Yes
  • Rechargeable battery charging time: 40
  • Product variant: M18 GG-201C
  • Voltage [V]: 18

Tiekiama:

Įkroviklis,1× 18 V/2 Ah akumuliatorius, žarna su lenkta mova, transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073814.