SECUR LAB laboratorinis šlifavimo- pjovimo diskas D×T×H (mm), 230×1,5×32, Tipas: 60

Prekės Nr.: 598710 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    12,06 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    10,05 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 230 mm
Disko plotis 1,5 mm
Pavaros mechanizmas stacionarios šlifavimo staklės
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 32 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. 30 m/s
Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. 50 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas sintetinė derva
Forma 41N
Kietis B
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Spalva raudona
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Šlifavimo būdas įrankių galandimas
Specifikacija A80-BM
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Standartas EN 12413

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 598710 60
EAN / GTIN 9003171672152
Gamintojo numeris 167215
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

SECUR LAB didelės galios laboratoriniai pjovimo diskai be audinio, korundinis, sintetinių dervų pagrindu, skirtas lydyto plieno, visų tipų miltelinio plieno ir skirtingo kietumo visų juodųjų metalų pjovimui.
Vidutinio kietumo pjovimo diskas, skirtas medžiagoms pjauti, kurių kietumas apie 20-62 HRC (250-700 HV). Specifikacija: A80-BM.

Paskirtis:

  • Metalurginės bandomosios medžiagos laboratorinis pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis.
  • Tik aušinamasis šlifavimas, reikalingas aušinimas tepalu.
  • Pjovimo greitis 30 - didžiausias 50 m/s.
  • Dėl per didelio prispaudimo galimi pjūvių netikslumai.