Perkišamas veržtuvas darbui viena ranka, Užveržimo tarpas: 150mm

Prekės Nr.: 860286 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas Veržtuvas darbui viena ranka
Iškyša maks. 90 mm
Užspaudimo jėga maks. 2 000 N
Užspaudimo ribos max. 150 mm
Skleidimo plotis min. 200 mm
Skleidimo plotis maks. 415 mm
Storis slydimo bėgeliai 6 mm
Slydimo bėgių plotis 20 mm
Medžiaga slydimo bėgelis plienas
Darbo režimas darbas viena ranka
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584
Gamintojo numeris 860286 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos 2 komponentų plastikinė rankena, juodinto plieno bėgelis. Be jokių įrankių galima pakeisti į skėtiklį, panaudojus atjungimo mechanizmą viršutinėje dalyje. Greitas reguliavimas atlaisvinimo svirtimi.

Paskirtis:

Universaliai pritaikoma, patogus darbas viena ranka nedidele užspaudimo jėga (iki 2000 N).