Matavimo juosta, lipni, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 462380 2
Kaina už vieną 1 vnt. (7,35 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva baltas
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
Matavimo diapazonas maks. 2 m
Juostos storis 0,5 mm
Juostos plotis 13 mm
Juostos spalva baltas
Juostos tipas matavimo juosta
Medžiaga Plienas
Bendras ilgis 2 000 mm
Bendras plotis 13 mm
Bendras aukštis 0,5 mm
Limpa taip
Nerūdijančios taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077
Gamintojo numeris 357004002LNR-SK
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Balta plieninė ruletė atspari korozijai. Nenusitrinanti, su mm padalomis. Idealiai tinka darbastaliams. Atspari riebalams ir chemikalams. Juostos storis 0,5 mm.
Skalė sužymėta iš kairės į dešinę.