{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | baltas | |
| Padalos | milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras | |
| matavimo diapazonas maks. | 5 m | |
| Juostos storis | 0,5 mm | |
| Juostos plotis | 13 mm | |
| Juostos spalva | baltas | |
| Juostos tipas | matavimo juosta | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Bendras ilgis | 5 000 mm | |
| Bendras plotis | 13 mm | |
| Bendras aukštis | 0,5 mm | |
| Limpa | taip | |
| Nerūdijančios | taip | |
| Tikslumo klasė | EG 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 462380 5 | |
| EAN / GTIN | 4007368093121 | |
| Gamintojo numeris | 357004005LNR-SK | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de |