{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Farbe | rot; schwarz | |
| Durchmesser Kette | 13 mm | |
| Kettenlänge verstellbar | ne; ne | |
| Ausführung Tragfähigkeit | Tragfähigkeit β = 0° - 45°; Tragfähigkeit β = 45° - 60° | |
| Tragfähigkeit | 11.200 kg; 8.000 kg | |
| Anzahl Stränge | 4 St. | |
| Produktart | Anschlagkette | |
| Seil-/ Schlingenende | Haken; Öse | |
| Nutzlänge | 1 m | |
| Material | Stahl |
| Produkto numeris | 086448 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002049239 | |
| Gamintojo numeris | H413SL1TYP1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |