{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ verige | 13 mm | |
| Uporabna dolžina | 1 m | |
| Nosilnost WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
| Nosilnost WLL β = 45 – 60° | 8.000 kg | |
| Vrsta izdelka | Verižna obešala |
| Številka izdelka | 086448 1 | |
| EAN/GTIN | 2050002049239 | |
| Številka proizvajalca | H413SL1TYP1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |