Tvirtinimo grandinė 4-ių vijų, Darbinės dalies ilgis: 4m

Prekės Nr.: 086448 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Grandinės skersmuo 13 mm
Reguliuojamas grandinės ilgis ne; ne
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova β = 0° – 45°; leistinoji apkrova β = 45° – 60°
Leistinoji apkrova 11 200 kg; 8 000 kg
Virvių kiekis 4 vnt.
Produkto rūšis tvirtinimo grandinė
Virvės / strypo galas Kablys; Akis
Darbinės dalies ilgis 4 m
Medžiaga Plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086448 4
EAN / GTIN 4032378141241
Gamintojo numeris H413SL4TYP1
Gamintojas / atsakingas asmuo FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį