GARANT Master Steel našūs kietlydinio grąžtai, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlN

Prekės Nr.: 123240
40 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 123241. FormąHE: užsakykite su Nr. 123040+ 129100 HE.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Serija: Master Steel
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Pjovimo technika: HPC
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Laikiklio konstrukcija: metrais
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: TiAlN
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: h7
  • Standartas: Werksnorm
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Tvirtinimo tolerancijos klasė: h6
  • Spiralinis kampas min.: 30 laipsniai
  • Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo: 0 mm
  • Sausas apdirbimas: ribotai tinka
  • Koto tipas: HA
  • Kampas, 1 etapas: 135 laipsniai
  • Turinys: atskira dalis
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
  • Oras: ribotai tinka
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas: VHM
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas: VHM
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Intervalo konfigūravimas: 0,01 mm
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį