GARANT Master Steel našūs kietlydinio grąžtai, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Prekės Nr.: 123240 3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Serie Master Steel
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Esecuzione del codolo HA
Diametro tagliente, min. 3 mm
Diametro tagliente, max. 3 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza scanalatura per trucioli 54 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,62 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Passo spirale 16,3 mm
Angolo, 1° livello 135 grado
Forma di affilatura A
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 56 mm
Lunghezza utile 49,5 mm
Lunghezza complessiva 92 mm
Lunghezza funzionale 91,38 mm
Peso 38 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123240 3
EAN / GTIN 4069515028639
Gamintojo numeris 123240 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Aprašymas

Version:

Robust drill design and optimised special point geometry for the best possible chip formation and reliable chip breakage with higher feed rates at the same time. Advanced micro-geometry, convex cutting edge and conical profile grinding to provide additional stability for the main cutting edge. Optimised flute geometry and patented face geometry for reliable chip evacuation in steel materials and cast material. High-performance coating of the latest generation.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
For process reliability when using the 12×D drill, an initial centre drilling with No. 121068121130 is recommended.
HB and HE shanks are available at the same price as HA.
For HB shanks: use order no. 123241.
For HE shanks: use order No. 123240 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį