GARANT Master Steel našūs kietlydinio grąžtai, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlN

Prekės Nr.: 123040
72 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 123041. Formą HE: užsakyti su Nr. 123040 + 129100 HE.
  • Serija: Master Steel
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Pjovimo technika: HPC
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Laikiklio konstrukcija: metrais
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: TiAlN
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: h7
  • Standartas: Werksnorm
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Koto tipas: HA
  • Kampas, 1 etapas: 135 laipsniai
  • Turinys: atskira dalis
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį