{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinio standumo | |
Plotis | 98 mm | |
Aukštis | 13 mm | |
Ilgis | 120 mm | |
Plokštumų su danga skaičius | 2 | |
Kempinių, lapelių skaičius | 24 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė |
Produkto numeris | 557480 60 | |
EAN / GTIN | 4062406155971 | |
Gamintojo numeris | 557480 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Šlifavimo kempinių komplektas, 24 vnt. ypač minkštos, 120×98×13 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Aukštis | 13 mm | 3 mm | 26 mm | 5 mm |
Grūdėtumas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ilgis | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | A |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė |