Nešiojamas LED šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 30W

Prekės Nr.: 081211 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 30 W
Šviesos srautas 2 500 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Bendras ilgis 240 mm
Bendras plotis 200 mm
Bendras aukštis 280 mm
Prijungimo laido ilgis 5 m
Svoris 4 400 g
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081211 30
EAN / GTIN 4003644002177
Gamintojo numeris HS30LED

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio slėginio liejinio korpusas su aliuminio reflektoriumi ir lempa. Įjungimo / išjungimo jungiklis ant korpuso.
SMD-LED šviestuvas mobiliam naudojimui su tvirtais stovais (su visiška apsauga).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį