{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF | |
EN 374 | Tipas B (JKPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKPT | |
Medžiaga | Nitrilas | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Dangos variantai | be dangos | |
Storis | 0,13 mm | |
Ilgis | 240 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 7 g | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094787 7 | |
EAN / GTIN | 4062406369750 | |
Gamintojo numeris | 094787 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys, Pirštinių dydis: 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 365 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 255 vnt. yra sandėlyje
|
|
Pritaikymo sritys | Tikslumas | Tikslumas |
Storis | 0,13 mm | 0,07 mm |
Pirštinių dydis | 7 | 7 |
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF | be latekso; Be DMF |
EN 374 | Tipas B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |