Greitaeigė freza MFH micro, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 8/1mm

Prekės Nr.: 221942 8/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Koto tipas Weldon kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 4 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
Iškyšos ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis Lviso 58 mm
Koto ⌀ Ds h6 10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 14 mm
Nuožulos kampas αmax 3,69 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 3,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221942 8/1
EAN / GTIN 4960664778409
Gamintojo numeris THN08249

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį