Galingos kombinuotos replės, chromuotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 700445 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rankena 2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius nušlifuota
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 700445 180
EAN / GTIN 4045197882325
Gamintojo numeris 700445 180

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Galingos kombinuotos replės, chromuotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 180mm

Galingos kombinuotos replės, chromuotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 180mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
19,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
805 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
nekibirkščiuojantis ne ne ne
visas ilgis 180 mm 180 mm 180 mm
Rankena 2K rankenos apvalkalas Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi 2K rankenos apvalkalas
Paviršius nušlifuota chromuotas neapdirbtas paviršius
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės Daugiafunkcės replės Daugiafunkcės replės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį