{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6849PH | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 45 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 45 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,5 mm | |
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c | 24 mm - 90 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 26 mm | |
Prispaudimo jėga P (tempimas) | 15 000 N | |
Bendras aukštis H | 122 mm | |
Bendras ilgis L | 198 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis užraktas |
Produkto numeris | 376840 4 | |
EAN / GTIN | 4020772093846 | |
Gamintojo numeris | 93849 |