GARANT Master Titan VHM frezos su daugiau drožlialaužių TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 203124 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Titan
Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,04×D
Kotas DIN 1835 B su h5
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Bendras ilgis L 67 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,1 mm
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu titaną > 850 N/mm2 0,028 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203124 5
EAN / GTIN 4062406120214
Gamintojo numeris 203124 5

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbimui TPC metodu sukurta naši freza universaliam naudojimui.
Sustiprinta šerdis.
Optimalus atsparumas lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.

Paskirtis:

Specialiai titano ir karščiui atsparių plieno lydinių frezavimui.

Pastaba:

hmaks.: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.
ae max: = 0,04 × D apdirbimui TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį