{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Titan | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h5 | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 52 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,013 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 20 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 80 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Kokybės derinimas | G 2,5 mit HB | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 6 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 38 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 0,3 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Pjovimo kampas maks. | 23,07 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 92 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 80 mm | |
| Bendras ilgis | 140 mm | |
| Veikimo ilgis | 80 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 13 000 min-1 | |
| Svoris | 521,2 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL) | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 20 mm |
| Produkto numeris | 203124 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406120276 | |
| Gamintojo numeris | 203124 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |