Pagrindinis laikiklis su nuimamu kotu, Koto aukštis h: 12mm

Prekės Nr.: 273984 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Sekcijos ilgis b 13 mm
Koto plotis b3 25 mm
Bendras ilgis Lviso 61 mm
peilio aukščiui h5 19 mm
Spaustukas 279840 2
Fiksavimo varžtas 279815 14
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Gamintojo numeris 273984 12

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta skirtingų gamintojų atpjovimo peiliams.
Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį