{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 16 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampo reguliavimo ribos | 0-90 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Iškyšos ilgis L1 | 37 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.T09T3.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Reguliavimo kalibras | 219885 | |
Reguliatoriaus fiksavimo varžtas | 219887 | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Gamintojo numeris | 216635 16 |