Gilintuvas su reguliuojamu kampu 20 mm

Prekės Nr.: 216635 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Nuožulos kampo reguliavimo ribos: 0-90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 20 mm
Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos 0-90
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Iškyšos ilgis L1 44 mm
Bendras ilgis Lviso 98 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SP.T1204..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Reguliavimo kalibras 219886
Reguliatoriaus fiksavimo varžtas 219888
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216635 20
EAN / GTIN 4045197778987

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš pagerintos kokybės įrankinio plieno. Giliai išgraviruota skalė. Dvi atskiros keičiamos plokštelės pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas abiem kryptimis, nuožulų nusklembimas ir gilinimas.
Tinka įkypam įgilinimui.
Kampas 0°–90° nustatomas tolygiai.

Pastaba:

Tiksliam laipsnių nustatymui reikalingas reguliavimo įtaisas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys