Portsculă pentru freză frontală cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB 22 mm

Cod articol: 303025 22
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 22 mm
⌀ de prindere D1 22 mm
Suport BT 40 A = 100
Standard DIN 6357
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 22
cheie specială recomandată Cod 309840 22
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303025 22
EAN / GTIN 4062406100599

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.
Cu 4 orificii de canal de răcire.
  • Formă cilindrică.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături