{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303025 22 | |
EAN / GTIN | 4062406100599 |