Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, ⌀ D / Zeff: 50/4mm

Codice art.: 227655 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR no
Codice ISO Inserto BDMT 170408
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero di inserti 8
Profondità di taglio massima ap max 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 52 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto BD.. 1704
Vite inserto 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227655 50/4
EAN / GTIN 4960664526413
Codice del produttore THN03966

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 50/4mm

Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, ⌀ D / Zeff: 50/4mm

su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
616,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
614,64 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
1.074,32 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
1.291,68 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di inserti 8 8 16 20
Numero taglienti effettivi Zeff 4 4 4 4
Passaggio interno per LR no
Inserto adatto BD.. 1704 AP.. 1805.. AP.. 1335.. LO.. 130708
⌀ Tagliente DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Angolo di regolazione κ 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado
Profondità di taglio massima ap max 30 mm 28 mm 39,5 mm 59 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello