Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2mm

Codice art.: 227500 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 15,7 mm
Sporgenza totale L1 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 43 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 0,86 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 16,6 mm
Inserto adatto BDMT 170408
Vite inserto 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227500 25/2
EAN / GTIN 4960664396177
Codice del produttore THN03251

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2mm

Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
251,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
276,64 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2
Sporgenza totale L1 36 mm 60 mm 32 mm
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping Ramping; Fresatura circolare; Plunging
⌀ Tagliente DC 25 mm 25 mm 25 mm
Angolo di regolazione κ 90 grado 90 grado 90 grado
⌀ Codolo Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello