Hoekfrees 90° MEC17 met cilinderschacht, voor wisselplaten BD..

Artikelnummer: 227500 25/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte ap max 15,7 mm
Afkoppellengte L1 36 mm
Totale lengte Ltotaal 120 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 43 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 0,86 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,6 mm
geschikte wisselplaat BDMT 170408
Wissel plaat- schroef 229709 (T15; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227500 25/2
EAN/GTIN 4960664396177
Nummer fabrikant THN03251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.