Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 13-130

Codice art.: 236573 13-130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,90 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,75 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Descrizione 13-130
Tipo BK8425
Modello ST1400
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236573 13-130
EAN / GTIN 4047109103405
Codice del produttore W83 13130.048425

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello