Testina di fresatura per finitura, smusso a 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 210340 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 6
  • Angolo dell’elica: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Tagliente D 10 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 6
Angolo dell’elica 50 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 18 mm
Lunghezza taglienti L2 12,5 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210340 10
EAN / GTIN 4045197523341
Codice del produttore 210340 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testina di fresatura per finitura, smusso a 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Testina di fresatura per finitura, smusso a 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
76,54 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
78,21 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 6 6
Normativa Norma interna Norma interna
Attacco adatto GARANT TopCut GARANT TopCut
Lunghezza taglienti L2 12,5 mm 12,5 mm
Direzione di avanzamento orizzontale orizzontale
⌀ Tagliente D 10 mm 10 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura Inserto di taglio per fresatura

Prodotti correlati

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello