Portainserti con bloccaggio Eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm

Codice art.: 250602 20/15
Sconto
355,68 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DDJNR/L 2025X15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 46 mm
Lunghezza complessiva L 105 mm
Sottoplacchetta 259031 30
Vite per sottoplacchetta 259025 1
Staffa 259038 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250602 20/15
EAN / GTIN 4045197657015
Codice del produttore 250602 20/15

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Esecuzione - immagine:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.
Il posizionamento all’interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Unisci i vantaggi di GARANT Eco e della sostituzione degli inserti senza utensili.
Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT Eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello