WCHX 070308, Modello: SM

Codice art.: 268486 SM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,67 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 070308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7120
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Modello SM
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 220 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 110 m/min - 140 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268486 SM
EAN / GTIN 4045197470720
Codice del produttore 268486 SM

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 15.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello