{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250807 HBX020 | |
Codice del produttore | 250807 HBX020 |