{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Impiego secondario | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | 3J | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 40 m/min - 110 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250182 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938121 | |
Codice del produttore | 5654270 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: SP4019
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
823 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Tipo | SP4019 | HB7120-1 |
Rompitrucioli | 3J | VM |
Impiego principale | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |