• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Attacco per pinze serrapezzo ER VARIA 20

Codice art.: 319803 20
Sconto
246,00 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 20
Adattatore V4
Sporgenza totale Dim. A 25 mm
⌀ Esterno D 34 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319803 20
EAN / GTIN 4045197317575
Codice del produttore 31.V420L25

Descrizione

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.
  • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.