{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Resistenza alle fiamme livello X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Colore | giallo / nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 240 mm - 280 mm | |
Contenuto | 1 | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Protezione contro il calore | Ottima | |
Resistenza termica fino a | 100 °C | |
Protezione contro il freddo | non disponibile | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | Ottima | |
Presa se sporchi d’olio | Ottima | |
Privi di DMF | si | |
Privo di siliconi | si | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 1 | |
EN 388 resistenza al taglio | 1 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 1 | |
EN 407 B: Resistenza termica (temperatura di contatto con tempo valore limite > 15 s) | 100 | |
Normativa | EN 407 | |
Traspirazione | buona | |
Peso | 36,7 g | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti protettivi contro il calore | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094630 9 | |
EAN / GTIN | 3245427101290 | |
Codice del produttore | 710 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Paio di guanti protettivi contro il calore TempDex 710, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
8,22 €
6,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
481 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
15,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
11,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
444 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di applicazione | Precisione | Universale | Universale | Universale |
Rivestimento | Nitril | Neoprene | Nitrile | PVC |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Colore | giallo / nero | nero | arancione / nero | giallo / nero |
EN 388 | 4111X | 2131X | 4X31C | 134XC |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore |