Paio di guanti HyFlex® 11-818

Codice art.: 094358
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 6,36 €
  • da 12
    da 5,30 €
su richiesta
Disponibile
1.852 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-818. Con rivestimento innovativo per una durata tripla rispetto ai guanti simili. Materiale di supporto nylon spandex con tecnica di lavorazione a 18 maglie per la massima sensibilità tattile nei lavori di precisione. Priva di siliconi e lattice. Particolarmente adatto per manipolazione di componenti sensibili, montaggio di precisione di piccole viti, dotazione di linee di produzione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto