Fresa per sgrossatura in HMI HPC TiAlN

Codice art.: 201648
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
126 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
speciale substrato MDI con un’elevata resistenza alla rottura
e al contempo un’eccezionale resistenza all’usura per una sicurezza dei processi ottimale. Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di acciai duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto per l’utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 0,5 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.

Nota:

fz per ap = 0,05×D.
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello