Udførelse:
GARANT Diabolo 70:
Specielt HM-substrat med ekstremt høj brudstyrke og samtidig fremragende slidstyrke af hensyn til en optimal processikkerhed. Nyudviklet, nanokrystallinsk high-tech-belægning til fræsning af hårde emner op til 70 HRC. Egner sig optimalt til vedvarende anvendelse inden for værktøjs- og formfremstilling.
Størrelse 0,5 − 5: Afsatsvinkel α = 15°.
Anvendelse:
Takket være den specielle hårde geometri kan den anvendes optimalt i hærdede materialer fra 60 HRC til 70 HRC.
Bemærk:
fz til ap = 0,05×D.