Maschio a macchina HSS-E, vaporizzato, MF: 4X0,5

Codice art.: 137050 4X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4×0,5
Rivestimento vaporizzato
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 3,5 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 8 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137050 4X0,5
EAN / GTIN 4045197079466
Codice del produttore 137050 4X0,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie vaporizzata, per limitare l’incollamento di materiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello