{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 3 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 40 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 786005 3 | |
EAN / GTIN | 3165140186674 | |
Codice del produttore | 2608597655 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta in metallo duro per calcestruzzo “CYL-3”, ⌀ Punta: 3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
2,93 €
2,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
1,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 3 mm | 3 mm |
Lunghezza complessiva | 70 mm | 60 mm |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HM | HM |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |