{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | Alluminio | |
Tipo | HU7810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio di curvatura R | 2 mm | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,25 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Raggio di curvatura | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212721 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761606 | |
Codice del produttore | 212721 ALU |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per fresa ⌀ 12 mm, Modello: ALU
su richiesta
Disponibile a magazzino
262 pezzi in magazzino
56,91 €
24,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
505 pezzi in magazzino
77,13 €
33,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 |
Raggio di curvatura | 2 mm | 2 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | HU7810 | HU7810 |
Modello | Alluminio | ALL. |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,25 mm | 0,2 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |