Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 12mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212721 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 210,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 009,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce ALU
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Šířka řezné destičky 12 mm
Tloušťka řezné destičky 3 mm
Délka řezné destičky 12 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12 mm
Výška řezné hrany 3 mm
Průměr řezných destiček 12 mm
Rohový rádius 2 mm
Úhel čela 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Průměr Upevňovací díry 12 mm
Řezný materiál TK
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Povlak bez povlaku
Typ HU7810
Tloušťka řezné destičky 3 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2126xx12
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-2126xx12
Označení řezné destičky Fräswendeplatte 12 mm
Druh produktu Břitová destička
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212721 ALU
EAN / GTIN 4045197761606
Číslo výrobce 212721 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.