ABBIGLIAMENTO DA LAVORO: LA PROTEZIONE SICURA PER LO SPORCO, IL FREDDO E LA PIOGGIA
L'abbigliamento da lavoro protegge voi e i vostri collaboratori dallo sporco, dal vento e dalle intemperie, nonché dagli influssi meccanici presenti sul posto di lavoro. Inoltre, speciali indumenti protettivi offrono una protezione ottimale contro sostanze chimiche, calore o fiamme. Infine, un abbigliamento personalizzato in modo professionale completa l'immagine del marchio aziendale e rafforza lo spirito di squadra tra i dipendenti.
I confini tra abbigliamento da lavoro e abbigliamento funzionale-outdoor sono sempre più labili: oltre alla funzionalità, anche l’aspetto estetico gioca un ruolo sempre più importante. Questo aspetto facilita anche l'accettazione da parte dei dipendenti di indossare abiti da lavoro. I nuovi materiali elastici offrono più comfort e una migliore mobilità. Sono traspiranti e repellenti all'umidità. Grazie agli inserti in Cordura, ad esempio alle ginocchia, l'abbigliamento da lavoro è robusto e protegge efficacemente chi lo indossa.
PRODOTTI VERSATILI DALLA TESTA AI PIEDI
L'abbigliamento da lavoro per l'industria e i servizi comprende:
Ed inoltre:
- Camicie
- Abbigliamento antipioggia
- Intimo funzionale
- Cappellini e calze
COSA CONSIDERARE QUANDO SI SCEGLIE L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Quattro criteri giocano un ruolo particolarmente importante nella scelta dei prodotti per l'abbigliamento da lavoro: sicurezza, funzionalità e durata, comfort, la vestibilità e l'estetica.
La sicurezza come priorità assoluta
L'abbigliamento da lavoro deve proteggere prima di tutto chi lo indossa - molto più di quanto possano fare i normali indumenti. Pertanto, a seconda del lavoro, deve soddisfare diversi requisiti, che sia in officina, in magazzino o in produzione. Ecco alcuni esempi:
- Industria: robusto, resistente e lavabile industrialmente
- Servizi: leggero, elastico, traspirante, flessibile e che assorbe il sudore
- Lavorare all'aperto: protezione dal vento e dalle intemperie
- Lavorare genuflessi: protezione della zona del ginocchio con tessuto rinforzato o ginocchiere
Avete domande? I nostri esperti sono a disposizione in qualsiasi momento:
Funzionalità attraverso materiali ad alte prestazioni
I vari capi sono disponibili in molteplici materiali. Ad esempio il cotone come fibra naturale è particolarmente adatto alla pelle, assorbente e termoregolatore. Viene utilizzato, ad esempio, per camicie e magliette aderenti. I tessuti misti sono caratterizzati dalle seguenti proprietà: resistenti, di facile manutenzione, di stabili colori e dimensioni. Il tessuto è adatto per pantaloni a vita, salopette o tute.
Il poliestere non richiede cure speciali, si asciuga rapidamente e regola bene le temperature. Il tessuto è utilizzato ad esempio in le giacche invernali traspiranti. Un materiale high-tech molto in voga per giacche e pantaloni da lavoro è il Softshell. Questo materiale tuttofare è resistente, leggero e piacevole da indossare grazie alle sue proprietà elastiche.
Comfort e vestibilità per un lavoro ottimale
Per aumentare il comfort, la vestibilità e il consenso dei vostri collaboratori,è necessario prestare attenzione a determinate caratteristiche qualitative durante la scelta dei capi. È indispensabile adattare l'abbigliamento alle esigenze del rispettivo settore di attività d’impiego.
Nel settore dell'industria e servizi:
- Inserti elasticizzati - per una libertà di movimento in ogni posizione
- Tasche in posizioni pratiche - tutto rapidamente a portata di mano
- Maniche e ginocchia preformate - anatomiche, per ridurre lo sforzo
- Tripla cucitura ad incastro - per resistere a carichi estremi
- Schiena allungata - sempre protetti anche quando si lavora accucciati
- Rinforzi in cordura sulle ginocchia - per esigenze estreme e lavoro in ginocchio
Rilevante soprattutto per l'abbigliamento di protezione dalle intemperie:
- Polsini regolabili - riducono il flusso di aria fredda
- Cuciture nastrate - per un'impermeabilità al 100%.
- Colletto foderato in pile - per un maggiore comfort
- Cappuccio regolabile in larghezza - per una migliore vestibilità e visibilità
Il principio dei 3 strati: una protezione ottimale dalle intemperie
Per proteggersi dagli agenti esterni come il freddo, il vento e le intemperie, l'abbigliamento da lavoro viene indossato idealmente secondo il principio dei 3 strati. La combinazione di biancheria intima, strato intermedio e abbigliamento di protezione dalle intemperie costituisce un ottimo scudo per chi lo indossa.
Il primo strato, che si adatta perfettamente al corpo, assicura il trasporto ottimale dell'umidità. In questo modo si mantiene la pelle asciutta anche durante il lavoro faticoso.
Il secondo strato, detto intermedio isolante o strato intermedio, protegge il corpo dal raffreddamento e spinge l'umidità verso l'esterno.
Lo strato superiore, la protezione dalle intemperie, è traspirante e realizzato in materiale robusto e di facile manutenzione. Offre una protezione ideale contro la pioggia, il vento e il freddo.
COMPETENZA NELLA CONSULENZA E LOGHI PERSONALIZZATI
Nella gamma di prodotti di Hoffmann Group troverete indumenti da lavoro di rinomati produttori, testimonial di alta qualità, materiali funzionali e design accattivante: da giacche e pantaloni da lavoro, camicie e maglioni fino ad arrivare a calze. Il nostro competente team di specialisti sarà lieto di fornirvi una consulenza individuale per individuare l'abbigliamento da lavoro più adatto ai vostri collaboratori. Siamo a vostra personale disposizione, per telefono o via e-mail.
Personalizzazione
Vi offriamo inoltre la possibilità di rifinire professionalmente l'abbigliamento da lavoro per la vostra azienda. Che si tratti di ricami diretti, etichette ricamate, stampe transfer o incisioni laser - un assortimento di giacche, pantaloni o polo con il logo della vostra azienda assicura un aspetto uniforme e aumenta il senso di appartenenza dei vostri dipendenti.
REQUISITI DI LEGGE PER L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Poiché l'abbigliamento da lavoro ha lo scopo di proteggere i vostri dipendenti, deve soddisfare determinati standard a seconda del settore di applicazione. I tre più importanti sono:
- EN 343: Abbigliamento antivento e impermeabile
- EN 342: Protezione certificata contro il freddo
- EN 14404: Ginocchiere per lavorare inginocchiati
DOMANDE FREQUENTI SULL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Come faccio a scegliere gli abiti da lavoro corretti e a trovare la taglia giusta?
Gli specialisti di Hoffmann Group saranno lieti di assistervi nella scelta dell'abbigliamento da lavoro adatto a voi e alle esigenze del vostro ambiente di lavoro. Le tabelle delle taglie dei singoli produttori, presenti alla fine del Catalogo Hoffmann Group, sono una guida utile. La prova taglie completa la consulenza da parte dei nostri esperti.
Perché dovrei prestare attenzione alla qualità nell'abbigliamento da lavoro?
L'abbigliamento da lavoro di buona qualità offre una protezione migliore rispetto a quello di qualità inferiore. Inoltre, i capi di alta qualità sono più robusti e quindi durano più a lungo. L'abbigliamento da lavoro di alta qualità consente di risparmiare sui costi a lungo termine e quindi ne vale la pena.
Come posso far personalizzare il mio abbigliamento da lavoro?
L'abbigliamento viene marcato nel nostro reparto di personalizzazione interno al Centro Logistico di Norimberga. Il risultato desiderato si ottiene attraverso varie tecniche: ricamo, transfer, plotter o incisione laser. Grazie allo stoccaggio a magazzino dei vostri emblemi è possibile inoltre il riordino elettronico di piccole quantità. Saremo lieti di consigliarvi quale metodo è adatto alle vostre esigenze.
AVETE DOMANDE? DESIDERATE UN CONSULTO IN MATERIA DI DPI?
Hoffmann Group: servizio a 360° da un'unica azienda:
- Consulenza individuale e personalizzata.
- Analisi dei rischi, supporto nella scelta dei prodotti, test d’usura, corsi di formazione e servizi speciali (piani guanti, piani di protezione della pelle).
Nei dispositivi di protezione individuale sono inclusi anche: protezioni per gli occhi, protezioni per l’udito, protezioni per i piedi, protezioni per le mani, protezioni per la testa, abbigliamento di protezione, abbigliamento da lavoro, protezioni anti caduta e protezioni per la pelle.Clicca qui per una panoramica.