Configuratore piastre ZeroPoint di Hoffmann Group Italia
8 feb 2021
La nuova piattaforma on line è già disponibile presente nel sito Hoffmann all’indirizzo https://configuratori.hoffmann-italia.it.
La Piattaforma Zeropoint di Hoffmann Italia non è un semplice configuratore nel quale vengono aggiunti e tolti accessori, ma è un vero e proprio software di progettazione meccanica automatico.
Il cliente inserisce le dimensioni della tavola della macchina, sceglie la grandezza dell’unità di serraggio (90 mm, 120 mm, 138 mm), la loro disposizione, eventuali unità centrali alla tavola stessa, il tipo di blocco di raccordo con la linea dell’aria e altri accessori e in breve tempo potrà visualizzare l’anteprima della sua piastra base a monitor.
In questo modo si possono creare infinite configurazioni diverse tra loro ed in base alle esigenze del cliente.
Questa soluzione on line permette al cliente di visualizzare immediatamente l’attrezzatura progettata per la sua macchina, stampare il progetto o produrre un disegno in assonometria in formato PDF , di visualizzare l’investimento necessario, di simulare e valutare più soluzioni diverse in pochi minuti e nel caso di ordine di ricevere la piastra con tempi di consegna di 3-4 settimane circa.
Un ennesimo passo avanti nelle soluzioni personalizzate e customizzate di Hoffmann Group.
La piattaforma sarà lanciata nel mercato a partire dal 1 febbraio 2021 e presentata in anteprima alla prima fiera virtuale di Hoffmann Italia “Back to the future” live il 17 e 18 febbraio 2021.