• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Servizi logistici per processi efficienti

99,9% di precisione di consegna: nessuno è perfetto!

Nel più grande centro logistico di utensili europeo usiamo i più moderni concetti di logistica per la massima affidabilità e velocità nelle consegne. Per dirla in breve: 99% di capacità di fornitura, 99,9% di precisione di consegna. Certificazione TÜV!

Logistic City: il nuovo magazzino centrale di Hoffmann Group

LogisticCity è il primo passo verso un network di logistica digitale in rete che sfrutta al meglio tecnologie d‘avanguardia. LogisticCity è più di un semplice magazzino e incarna in toto lo spirito pionieristico di Hoffmann Group: qui si svilupperanno soluzioni uniche nel settore.

LogisticCity rappresenta la base per un‘ulteriore crescita e la garanzia di una capacità di consegna di oltre il 99%; anche in tempi in cui si rende necessario reagire continuamente alle condizioni del mercato in continuo cambiamento.

  • 215.000 mq di superficie (circa 30 campi da calcio)
  • 100.000 mq di superficie logistica
  • 40.000 pacchetti al giorno
  • 500.000 contenitori completamente automatici
  • 30.000 rampe di scarico
  • 14 km di nastri trasportatori

Logistic City è Responsabilità verso il futuro

L‘obiettivo dell‘aumento dell‘efficienza attraverso LogisticCity va di pari passo con l‘uso responsabile delle risorse naturali. Questo include la copertura verde del tetto, il recupero energetico (magazzino a scaffalature alte), lo stoccaggio intermedio (magazzino a container), modalità di risparmio energetico per l‘intera tecnologia di trasporto e nuove soluzioni di imballaggio.

Offriamo i seguenti servizi nel campo della logistica:

  • Imballaggio e fornitura in base al centro di costo, così da farVi risparmiare tempo.
  • Sistemi kanban per ridurre le giacenze di magazzino
  • Soluzioni logistiche personalizzate in base alle Vostre esigenze.
  • Il nostro servizio di avviso elettronico di spedizione Vi informa sulla consegna entro i termini concordati dei nostri prodotti.
  • Il tracking/Track and Trace Vi permette di seguire la spedizione in ogni istante. In questo modo si ridurranno le telefonate e saprete con precisione quando riceverete la merce.
  • Per una maggiore personalizzazione sigliamo anche a laser i Vostri utensili.
Il nostro servizio di logistica copre tutte le possibilità di automazione logistica fino alle esigenze specifiche di logistica in-house. Tutto questo con concetti di fornitura su misura sviluppati in stretta collaborazione con Voi.

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello